AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXSP5700WCD 15W touch panel display, FWXGA, PCAP, Modular, Front USB, 12-24VDC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXSP5700WCD 15W touch panel display, FWXGA, PCAP, Modular, Front USB, 12-24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 12...24 V

  • Tipo di display - TFT (LCD Thin Film Transistor)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Max. risoluzione orizzontale - 1360

  • Max. risoluzione verticale - 768

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489672126

Codice prodotto

SNRPFXSP5700WCD

Cod. produttore

PFXSP5700WCD

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

12...24 V

Tipo di display:

TFT (LCD Thin Film Transistor)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Max. risoluzione orizzontale:

1360

Max. risoluzione verticale:

768

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Diagonale dello schermo:

15.6 inch

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

2

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Con display a colori:

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Con tastierino numerico:

no

Con interfaccia SW:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Numero di colori del display:

12

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Altezza della cornice frontale:

295 mm

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Tecnologia touch:

Altri

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Profondità di incasso:

69 mm

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Numero livelli di grigio / blu del display:

0

Con tastiera alfanumerica:

no

Numero di tasti funzionali, programmabili:

0

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

0

Con visualizzazione dei messaggi:

no

Con sistema di segnalazione (incl. Buffer e tacitazione):

no

Possibile visualizzazione dati di processo (output):

no

Possibile assegnazione dati di processo (input):

no

Con prescrizioni (operative):

no

Numero di livelli protetti con password:

0

Con uscita stampante:

no

Numero di lingue online:

0

Componenti software aggiuntivi, scaricabili:

no

Temperatura di esercizio:

0...55 °C

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza della cornice frontale:

414 mm

Pannello di controllo grafico Schneider Electric tipo/modello SP5000 PREMIUM DISPLAY 15.6 WIDE FWXGA