SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPASA-ANT1 EcoStruXure Panel Server antenna IEEE802.11 / IEEE802.15.4 - PASA-ANT1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - RSMA (SMA a polarità inversa)
Guadagno dell'antenna - 3 dBi
Omnidirezionale - sì
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Utilizzabile all'interno - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481095558
Codice prodotto
SNRPASA-ANT1
Cod. produttore
PASA-ANT1
Produttore
SNR
Collegamento:
RSMA (SMA a polarità inversa)
Guadagno dell'antenna:
3 dBi
Omnidirezionale:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Utilizzabile all'interno:
sì
MIMO:
no
Utilizzabile all'esterno:
sì
Collegamento:
Spina(maschio)
Max raggio di azione / portata:
50 m
Polarizzazione:
Verticale
Angolo di apertura orizzontale:
360 °
Grado di protezione (IP):
IP65
Angolo di apertura verticale:
78 °
Con cavo di collegamento:
sì
Lunghezza cavo di connessione:
3 m
Altezza:
155.8 mm
Larghezza:
35.5 mm
Profondità:
35.5 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-35...65 °C
Banda di frequenza 1:
2.4...2.5 GHz
Banda di frequenza 2:
4.9...5.9 GHz




