AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53119 Exiway Trend, scatola incasso, accessorio - OVA53119

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53119 Exiway Trend, scatola incasso, accessorio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

  • Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione -

  • Con spazio per il gruppo di alimentazione -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480517174

Codice prodotto

SNROVA53119

Cod. produttore

OVA53119

Produttore

SNR

Applicazione:

Per calcestruzzo gettato in opera

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

Altezza/profondità di installazione:

37 mm

La scatola a incasso Exiway Easyled è l'accessorio essenziale quando si vuole ridurre l'impatto estetico della lampada d'emergenza Easyled, sfruttando la possibilità dell'installazione a incasso grazie all'accessorio stesso. Exiway Easyled è ideale per piccole installazioni come ristoranti, negozi, piccoli edifici ed uffici. Exiway Easyled mette insieme tutto quello che ci si aspetta da un'illuminazione d'emergenza. Grazie alla scatola a incasso sarà possibile installare comodamente la lampada al soffitto, rendendo Exiway Easyled meno sporgente, essenziale e adatta a qualsiasi tipo di ambiente.