SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51181 Batteria 12V 140Ah, Exiway Power, serie Easy UPS 3 - OVA51181

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Capacità - 140000 mAh
Designazione IEC - Altri
Modello - Altri
Lunghezza - 351 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000005770814
Codice prodotto
SNROVA51181
Cod. produttore
OVA51181
Produttore
SNR
Tensione nominale:
12 V
Capacità:
140000 mAh
Designazione IEC:
Altri
Modello:
Altri
Lunghezza:
351 mm
Altezza compresi poli:
291 mm
Larghezza:
172 mm
Pacco batteria:
no
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Contenitore di plastica:
sì
Temperatura ambiente:
25...25 °C
Adatta per ricarica rapida:
no
Peso:
46.6 g


