AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51180 Batteria 12V 92,8Ah, Exiway Power, serie Easy UPS 3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51180 Batteria 12V 92,8Ah, Exiway Power, serie Easy UPS 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005770807

Codice prodotto

SNROVA51180

Cod. produttore

OVA51180

Produttore

SNR

Batteria di ricambio per i Soccorritori Exiway Power Questa batteria al piombo-acido (Pb) ha una capacità di 92,8 Ah e una tensione di 12 V. La durata prevista è di 10 anni. È conforme alle caratteristiche nominali UL 94 HB(Polipropilene). Le dimensioni sono (L) 309 mm x (A) 239 mm x (P) 172 mm. Il peso è di 31 kg. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è di 20°C. La famiglia di sistemi di controllo dell'alimentazione Exiway è adatta a qualunque tipo e dimensione di edificio. Garantisce prestazioni costanti e affidabili nel tempo. Exiway Power Control è un sistema completo di apparecchi di illuminazione Exiway Smartled, LYS e falso soffitto a LED, che offre flessibilità, efficienza ed estetica. Questo dispositivo è conforme allo standard IEC 60896-21/22.