AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51179 Batteria 12V 56,4Ah, Exiway Power, serie Easy UPS 3 - OVA51179

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51179 Batteria 12V 56,4Ah, Exiway Power, serie Easy UPS 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità - 56400 mAh

  • Designazione IEC - Altri

  • Modello - Altri

  • Lunghezza - 220 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005770784

Codice prodotto

SNROVA51179

Cod. produttore

OVA51179

Produttore

SNR

Tensione nominale:

12 V

Capacità:

56400 mAh

Designazione IEC:

Altri

Modello:

Altri

Lunghezza:

220 mm

Altezza compresi poli:

235 mm

Larghezza:

172 mm

Pacco batteria:

no

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Contenitore di plastica:

Temperatura ambiente:

25...25 °C

Adatta per ricarica rapida:

no

Peso:

21 g

Batteria di ricambio per i Soccorritori Exiway Power Questa batteria al piombo-acido (Pb) ha una capacità di 56,4 Ah e una tensione di 12 V. La durata prevista è di 10 anni. È conforme alle caratteristiche nominali UL 94 HB(Polipropilene). Le dimensioni sono (L) 220 mm x (A) 219 mm x (P) 172 mm. Il peso è di 21 kg. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è di 20°C. La famiglia di sistemi di controllo dell'alimentazione Exiway è adatta a qualunque tipo e dimensione di edificio. Garantisce prestazioni costanti e affidabili nel tempo. Exiway Power Control è un sistema completo di apparecchi di illuminazione Exiway Smartled, LYS e falso soffitto a LED, che offre flessibilità, efficienza ed estetica. Questo dispositivo è conforme allo standard IEC 60896-21/22.