SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51178 Batteria 12V 41Ah, Exiway Power, serie Easy UPS 3 - OVA51178

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Capacità - 41000 mAh
Designazione IEC - sonstige
Modello - sonstige
Lunghezza - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606482134270
Codice prodotto
SNROVA51178
Cod. produttore
OVA51178
Produttore
SNR
Tensione nominale:
12 V
Capacità:
41000 mAh
Designazione IEC:
sonstige
Modello:
sonstige
Lunghezza:
200 mm
Altezza compresi poli:
176 mm
Larghezza:
169 mm
Pacco batteria:
no
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Contenitore di plastica:
sì
Temperatura ambiente:
25...25 °C
Adatta per ricarica rapida:
no
Peso:
14.5 g




