SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51173 Batteria LiFePO 6,4V 3,2Ah bastone - OVA51173

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Altri
Tensione nominale - 6.4 V
Capacità - 3200 mAh
Designazione IEC - Altri
Numero di celle - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Illuminazione Emergenza
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481005014
Codice prodotto
SNROVA51173
Cod. produttore
OVA51173
Produttore
SNR
Indicazione della dimensione:
Altri
Tensione nominale:
6.4 V
Capacità:
3200 mAh
Designazione IEC:
Altri
Numero di celle:
2
Modello:
Altri
Lunghezza:
140 mm
Altezza compresi poli:
140 mm
Diametro:
31 mm
Pacco batteria:
sì
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Contenitore di plastica:
sì
Adatta per ricarica rapida:
no
Peso:
182 g




