SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51170 Batteria LifePO 3,2V 0,6Ah bastone - OVA51170

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3.2 V
Capacità - 0.66 mAh
Modello - Litio
Lunghezza - 55 mm
Diametro - 17.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Exiway light
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606482046924
Codice prodotto
SNROVA51170
Cod. produttore
OVA51170
Produttore
SNR
Tensione nominale:
3.2 V
Capacità:
0.66 mAh
Modello:
Litio
Lunghezza:
55 mm
Diametro:
17.5 mm
Pacco batteria:
sì
Contenitore di plastica:
sì
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Adatta per ricarica rapida:
no
Peso:
0.024 g
Questa batteria Exiway Light LiFePO4 di Schneider Electric è un ricambio per lampada di emergenza. Viene utilizzato per applicazioni di illuminazione di emergenza. È facile da installare. La durata prevista della condizione operativa nominale è di 10 anni. La tensione nominale è 3.2V e la corrente nominale è 0.6Ah. Può essere installato all'interno della lampada Exiway. Le dimensioni sono (L) 1.5 mm x (A) 55 mm x (P) 1.5 mm. Il peso è di 27 g. Il colore del prodotto è blu PVC Pantone 300C. Conil prodotto è incluso un connettore rapido.




