SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51168 Batteria LiFePO 3,2V 1,5Ah bastone - OVA51168

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3.2 V
Capacità - 1.5 mAh
Modello - Litio
Lunghezza - 68.5 mm
Larghezza - 21 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Exiway light
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606489747886
Codice prodotto
SNROVA51168
Cod. produttore
OVA51168
Produttore
SNR
Tensione nominale:
3.2 V
Capacità:
1.5 mAh
Modello:
Litio
Lunghezza:
68.5 mm
Larghezza:
21 mm
Diametro:
21 mm
Pacco batteria:
sì
Contenitore di plastica:
sì
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Adatta per ricarica rapida:
no
Peso:
0.057 g
Batterie ricaricabili, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNROVA51168 - BATTERIA LIFEPO 3 2V 1 5AH BASTONE