AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA18536 Exiway Power Control MULTI, Base armadi 100x600x450H - OVA18536

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA18536 Exiway Power Control MULTI, Base armadi 100x600x450H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Altri

  • Larghezza - 900 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 450 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480711527

Codice prodotto

SNROVA18536

Cod. produttore

OVA18536

Produttore

SNR

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Altri

Larghezza:

900 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

450 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Exiway Power Control MULTI, Base armadi 100x600x450H. gamma: Exiway - nome del prodotto: Exiway Power Control - tipo di prodotto o componente: Base armadi - categoria accessori: accessori contenitore - colore: grigio - codice colore: RAL 7035. Benefici: .. Applicazioni: Impianti organizzati in differenti zone, piani, compartimenti come ad esempio ospedali, teatri, banche e uffici. Integrazione dell'illuminazione di sicurezza con impianti di illuminazione DALI....