AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZZ5124G Zoccolo in poliestere per PLAZ(T) H500xL1285xP410 RAL 7035 - NSYZZ5124G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZZ5124G Zoccolo in poliestere per PLAZ(T) H500xL1285xP410 RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli anteriore / posteriore

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 1285 mm

  • Altezza - 500 mm

  • Profondità - 410 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005770760

Codice prodotto

SNRNSYZZ5124G

Cod. produttore

NSYZZ5124G

Produttore

SNR

Modello:

Set pannelli anteriore / posteriore

Materiale:

Plastica

Larghezza:

1285 mm

Altezza:

500 mm

Profondità:

410 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

1250 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

420 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Numero RAL (affine):

7030

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 1285 mm L'altezza è 500 mm La profondità è di 410 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali e 2 parti laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP44 La protezione meccanica nominale è IK10