SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZZ273G Zoccolo in poliestere per PLAZ(T) H200xL785xP310 RAL 7035 - NSYZZ273G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale - Plastica
Larghezza - 785 mm
Altezza - 200 mm
Profondità - 310 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480778063
Codice prodotto
SNRNSYZZ273G
Cod. produttore
NSYZZ273G
Produttore
SNR
Modello:
Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale:
Plastica
Larghezza:
785 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
310 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
750 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
320 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no


