SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZNPLA103G Zoccolo 60x1000x320 RAL 7035 - NSYZNPLA103G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Plastica
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 60 mm
Profondità - 320 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480777943
Codice prodotto
SNRNSYZNPLA103G
Cod. produttore
NSYZNPLA103G
Produttore
SNR
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Plastica
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
60 mm
Profondità:
320 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
1000 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
320 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no


