SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZM263G 7035 Zoccolo pol p/ PLM86 H200L556P302 - NSYZM263G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale - Plastica
Larghezza - 556 mm
Altezza - 200 mm
Profondità - 302 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480777929
Codice prodotto
SNRNSYZM263G
Cod. produttore
NSYZM263G
Produttore
SNR
Modello:
Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale:
Plastica
Larghezza:
556 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
302 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no


