AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZHPLA53G Zoccolo 900x500x320 RAL 7035 - NSYZHPLA53G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZHPLA53G Zoccolo 900x500x320 RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 900 mm

  • Profondità - 320 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480777875

Codice prodotto

SNRNSYZHPLA53G

Cod. produttore

NSYZHPLA53G

Produttore

SNR

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Plastica

Larghezza:

500 mm

Altezza:

900 mm

Profondità:

320 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

500 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

320 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso L'altezza è 900 mm La profondità è di 535 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 1 zoccolo Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035)