AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZHPLA104G Zoccolo 900x1000x420 RAL 7035 - NSYZHPLA104G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 900 mm

  • Profondità - 420 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480777844

Codice prodotto

SNRNSYZHPLA104G

Cod. produttore

NSYZHPLA104G

Produttore

SNR

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Plastica

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

900 mm

Profondità:

420 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

1000 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

420 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso L'altezza è 900 mm La profondità è di 1035 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 1 zoccolo Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035)