SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZA254G Zoccolo in poliestere tipo ZA per PLA/PLAT H200xL500xP420 RAL 7035 - NSYZA254G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480777769
Codice prodotto
SNRNSYZA254G
Cod. produttore
NSYZA254G
Produttore
SNR
Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 494 mm L'altezza è di 200 mm La profondità è di 350 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali e 2 parti laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP44 La protezione meccanica nominale è IK10


