SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZA253G Zoccolo in poliestere tipo ZA per PLA/PLAT H200xL500xP320 RAL 7035 - NSYZA253G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480777752
Codice prodotto
SNRNSYZA253G
Cod. produttore
NSYZA253G
Produttore
SNR
Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 494 mm L'altezza è di 200 mm La profondità è di 250 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali e 2 parti laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP44 La protezione meccanica nominale è IK10


