SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZA2103G Zoccolo in poliestere tipo ZA per PLA/PLAT H200xL1000xP320 RAL 7035 - NSYZA2103G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale - Plastica
Larghezza - 994 mm
Altezza - 200 mm
Profondità - 250 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480777714
Codice prodotto
SNRNSYZA2103G
Cod. produttore
NSYZA2103G
Produttore
SNR
Modello:
Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale:
Plastica
Larghezza:
994 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
250 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no


