AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVPFN2B4 Vertical busbar barrier, PanelSeT SFN, for electrical enclosure H2000 W400, form 2b - NSYVPFN2B4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 947 mm

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 295 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606486521359

Codice prodotto

SNRNSYVPFN2B4

Cod. produttore

NSYVPFN2B4

Produttore

SNR

Larghezza per installazione dell'armadio:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

947 mm

Colore:

Bianco

Larghezza:

295 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

9003

Numero di unità rack:

38

Tipo di costruzione:

Componente singolo

Per suddivisione interna forma 2a:

no

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

Vertical busbar barrier, PanelSeT SFN, for electrical enclosure H2000 W400, form 2b