AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYUCC360 Cornice accoppiamento mezza apertura, Lungh 290mm per cass PLS con pannelli 36cm - NSYUCC360

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore, laterale

  • Larghezza - 290 mm

  • Altezza - 240 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000005770715

Codice prodotto

SNRNSYUCC360

Cod. produttore

NSYUCC360

Produttore

SNR

Modello:

Connettore, laterale

Larghezza:

290 mm

Altezza:

240 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Profondità:

121 mm

Numero RAL:

7032

Set di 10 strutture ad apertura parziale per cassette modulari isolanti PanelSeT PLS La larghezza di apertura è 290 mm L'altezza è di 240 mm La profondità è di 121 mm Fisso su accoppiamento laterale di 2 scatole modulari Il kit è costituito da 1 telaio Ideale per applicazioni multi-scopo Il valore di protezione in ingresso è IP44