AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTX6020 Tetto per cassetta 600 x 200 inox - NSYTX6020

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 605 mm

  • Altezza - 70 mm

  • Profondità - 233 mm

  • Colore - Acciaio Inox

  • Installabile all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005770692

Codice prodotto

SNRNSYTX6020

Cod. produttore

NSYTX6020

Produttore

SNR

Larghezza:

605 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

233 mm

Colore:

Acciaio Inox

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

200 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di superficie:

Altri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7001

Con ingresso cavi:

no

Tetto multifunzione per cassette PanelSeT S3X Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 600 mm e profondità 200 mm La larghezza è di 605 mm La profondità è di 233 mm L'altezza è di 70 mm Fissaggio mediante elemento di fissaggio sulla parte superiore dell'armadio Il tettuccio è realizzato in acciaio inossidabile da 1 mm 304L Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento spazzolato Scotch-Brite® Il kit è costituito da 1 tettuccio ed elementi di fissaggio Peso netto: 1,988 kg