SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTSACRNB Passacavi Isolata CRN 259x105mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pressacavo
Tipo - Lineare
Larghezza - 280 mm
Altezza - 15 mm
Numero di posti vuoti per connettori - 2
Confezione
1 PZ
EAN
3606480211553
Codice prodotto
SNRNSYTSACRNB
Cod. produttore
NSYTSACRNB
Produttore
SNR
Modello:
Pressacavo
Tipo:
Lineare
Larghezza:
280 mm
Altezza:
15 mm
Numero di posti vuoti per connettori:
2
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Nessuno
Spessore:
1 mm
Piastra pressacavi multiuso per armadi Spacial CRN Il prodotto è realizzato in polietilene (PE) con sigillo in schiuma e ABS con lastra di vetro al 30 % in fibra La piastra ha uno spessore di 1 mm La larghezza è di 259 mm e la larghezza reale è di 280 mmL'altezza è 105 mm e l'altezza è 15 mm La profondità è di 105 mm Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 1 guarnizione separata La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio