SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV42TB Morsetto vite sezionamento, 2pt, 4mm² grigio - NSYTRV42TB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...6 mm²
Tipo di componente - Configurabile
Corrente nominale In - 20 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Colore - Nero
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110587005
Codice prodotto
SNRNSYTRV42TB
Cod. produttore
NSYTRV42TB
Produttore
SNR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...6 mm²
Tipo di componente:
Configurabile
Corrente nominale In:
20 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Nero
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...6 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...6 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Numero di piani:
1
Piani ponticellati internamente:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...6 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-40...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
6.2 mm
Profondità:
57.8 mm


