AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV42SF6 Morsetto vite per fusibile 6x32, 2pt, 6 mm²

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV42SF6 Morsetto vite per fusibile 6x32, 2pt, 6 mm²

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 6,3x32 mm

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Orientabile

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 0...0 V

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480532368

Codice prodotto

SNRNSYTRV42SF6

Cod. produttore

NSYTRV42SF6

Produttore

SNR

Tipo di inserto portafusibile:

Fusibile cilindrico G 6,3x32 mm

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Orientabile

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:

0...0 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di segnalatore di guasto:

Nessuno

Colore:

Nero

Tensione nominale:

500 V

Numero di piani:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...16 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...16 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Altezza:

60.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Profondità:

79 mm

Temperatura di esercizio:

-40...130 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

10.2 mm

Morsetto componibile portafusibili Schneider Electric tipo/modello MORS VITE FUSIBILE 6X32 2PT 6MMQ