SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV42SF5 Morsetto vite, fusibile 5x20, 2pt, 4mm² - NSYTRV42SF5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 5x20 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile - Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110580006
Codice prodotto
SNRNSYTRV42SF5
Cod. produttore
NSYTRV42SF5
Produttore
SNR
Tipo di inserto portafusibile:
Fusibile cilindrico G 5x20 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di segnalatore di guasto:
Nessuno
Colore:
Nero
Tensione nominale:
500 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...4 mm²
Corrente nominale In:
6.3 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.2...4 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Profondità:
72.5 mm
Temperatura di esercizio:
-40...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
8.2 mm


