SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV352PE Morsetto vite, terra, 2pt, 35mm² - NSYTRV352PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Giallo-Verde
Larghezza - 16 mm
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110560091
Codice prodotto
SNRNSYTRV352PE
Cod. produttore
NSYTRV352PE
Produttore
SNR
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Giallo-Verde
Larghezza:
16 mm
Linergy TR è un morsetto per Linergy. Appartiene al morsetto di terra Linergy con sezione trasversale nominale di 35 mm². Ha un trattamento superficiale giallo-verde. Montaggio tramite clip e connessione laterale tramite morsetti a vite a un livello 1x1.Può essere collegato e sganciato con un cacciavite. È compatibile con i contenitori Spacial per PrismaSeT G, PrismaSeT P, Pragma, PrismaSeT PH, PrismaSeT Pack, Spacial, Kaedra, TeSys. Venduto in confezione da 50 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -40 a 130 °C conforme a IEC 60216-1 e VDE 0304-T21. Certificato multi-standard (ATEX, CSA, cURus, GL, VDE, IEC-Ex, EAC).


