SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV26T Morsetto vite, 3 piani, 6pt, 2,5 mm² grigio - NSYTRV26T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 20 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...4 mm²
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110427790
Codice prodotto
SNRNSYTRV26T
Cod. produttore
NSYTRV26T
Produttore
SNR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
20 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...4 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.2...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
3
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
5.2 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-40...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
90 mm


