AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV22AR Morsetto vite, 2pt, 2,5mm² arancione - NSYTRV22AR

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV22AR Morsetto vite, 2pt, 2,5mm² arancione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...4 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Colore - Arancione

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...4 mm²

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110587388

Codice prodotto

SNRNSYTRV22AR

Cod. produttore

NSYTRV22AR

Produttore

SNR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

24 A

Colore:

Arancione

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...4 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

5.2 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-40...130 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

47.7 mm

Morsetto vite, 2pt, 2,5mm2 arancione. gamma: Linergy - tipo di prodotto o componente: blocco terminale - nome abbreviato: TRP - categoria accessori: accessorio di collegamento - tipo morsettiera: passante - modalità di montaggio: aggancio - diametro nominale: 2,5 mm² - lunghezza: 47,7 mm - quantità per confezione: set da 50. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazieal suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti,sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: ..