AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV162SF Morsetto vite fusibile 5x20, 2pt, 10mm² - NSYTRV162SF

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV162SF Morsetto vite fusibile 5x20, 2pt, 10mm²

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Colore - Beige

  • Larghezza - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110587111

Codice prodotto

SNRNSYTRV162SF

Cod. produttore

NSYTRV162SF

Produttore

SNR

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Beige

Larghezza:

12 mm

Linergy TR è un morsetto per Linergy. Appartiene alla morsettiera fissa Linergy con sezione trasversale nominale di 16 mm². La tensione di esercizio nominale è 300V conforme a CSA/cURus e 500V conforme a EN/IEC 60947-7-1. La corrente nominale è 10A conforme a EN/IEC 60947-7-1 e 20A conforme a CSA e cURus. Ha un trattamento superficiale nero. Montaggio tramite clip e connessione laterale tramite morsetti a vite a un livello 1x1. Può essere collegato e sganciato con un cacciavite. È compatibile con i contenitori Spacial per PrismaSeT G, PrismaSeT P, Pragma, PrismaSeT PH, PrismaSeT Pack, Spacial, Kaedra, TeSys. Venduto in confezione da 50 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -40 a 130 °C conforme a IEC 60216-1 e VDE 0304-T21. Certificato multi-standard (CSA, cURus, DNV, LR, EAC).