AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRR24 Morsetto molla, 4pt, 2,5 mm² grigio - NSYTRR24

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRR24 Morsetto molla, 4pt, 2,5 mm² grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.08...4 mm²

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480532580

Codice prodotto

SNRNSYTRR24

Cod. produttore

NSYTRR24

Produttore

SNR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Corrente nominale In:

24 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...4 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

4

Tensione nominale:

800 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

5.2 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-40...130 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

72 mm

Linergy TR è un morsetto per Linergy. Appartiene al morsetto passante Linergy con sezione trasversale nominale di 2,5 mm². La tensione di esercizio nominale è 600V conforme a CSA/cURus e 800V conforme a EN/IEC 60947-7-1. La corrente nominale è 192A conforme a EN/IEC 60947-7-1 e 192A conforme a CSA e cURus. Ha un trattamento superficiale grigio. Montaggio tramite clip e connessione superiore tramite morsetti a vite a un livello 1x1. Può essere collegato e sganciato con un cacciavite. È compatibile con i contenitori Spacial per PrismaSeT G, PrismaSeT P, Pragma, PrismaSeT PH, PrismaSeT Pack, Spacial, Kaedra, TeSys. Venduto in confezione da 50 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -40 a 130 °C conforme a IEC 60216-1 e VDE 0304-T21. Certificato multi-standard (ATEX, CSA, cURus, DNV, GL, KARA, VDE, IEC-Ex, EAC).