SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRR22SC Morsetto molla sezionamento a lama, 2pt 2,5 mm² - NSYTRR22SC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In - 20 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480532900
Codice prodotto
SNRNSYTRR22SC
Cod. produttore
NSYTRR22SC
Produttore
SNR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In:
20 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.8...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.8...4 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
1
Tensione nominale:
400 V
Sezionamento longitudinale:
Orientabile
Altezza:
36.5 mm
Sezionamento trasversale:
Orientabile
Larghezza:
5.2 mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...2.5 mm²
Numero di piani:
1
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Temperatura di esercizio:
-40...130 °C
Profondità:
60.5 mm
Piani ponticellati internamente:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con presa di prova integrata:
no


