SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRASF520 Portafusibile per fusibile 5x20mm L 6,2 mm - NSYTRASF520

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Inseribile
Larghezza - 6.2 mm
Colore - Nero
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110587029
Codice prodotto
SNRNSYTRASF520
Cod. produttore
NSYTRASF520
Produttore
SNR
Metodo di montaggio:
Inseribile
Larghezza:
6.2 mm
Colore:
Nero
Portafusibile per fusibile 5x20mm L 6,2mm. gamma: Linergy - nome del prodotto: TR - tipo di prodotto o componente: alloggiamento componente - nome abbreviato: TRH - categoria accessori: accessorio di collegamento - compatibilità prodotto: TRA push-in - scollegamento portafusibili rimovibile morsettiera, TRP morsetto a vite - scollegamento portafusibili rimovibile morsettiera, TRV terminale a molla - scollegamento portafusibili rimovibile morsettiera - lunghezza: 28 mm - spessore: 6,2 mm. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..


