SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL610 Ponticello plug-in 10pt per morsetto 6mm² - NSYTRAL610

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello a pettine isolato
Numero di morsetti ponticellati - 10
Corrente nominale In - 50 A
Dimensione modulare (Passo) - 8 mm
Colore - Rosso
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480534232
Codice prodotto
SNRNSYTRAL610
Cod. produttore
NSYTRAL610
Produttore
SNR
Modello:
Ponticello a pettine isolato
Numero di morsetti ponticellati:
10
Corrente nominale In:
50 A
Dimensione modulare (Passo):
8 mm
Colore:
Rosso
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
0 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


