AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL45 Ponticello, 5pt per morsetto plug-in 4 mm² - NSYTRAL45

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL45 Ponticello, 5pt per morsetto plug-in 4 mm²

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello a pettine isolato

  • Numero di morsetti ponticellati - 5

  • Corrente nominale In - 40 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 6 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480534164

Codice prodotto

SNRNSYTRAL45

Cod. produttore

NSYTRAL45

Produttore

SNR

Modello:

Ponticello a pettine isolato

Numero di morsetti ponticellati:

5

Corrente nominale In:

40 A

Dimensione modulare (Passo):

6 mm

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

0 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Ponticello per morsetti componibili Schneider Electric tipo/modello PONTICEL.MORS PLUG-IN 5PT PER 4MMQ