AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL42 Ponticello per morsetto plug-in, 2pt per 4 mm² - NSYTRAL42

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL42 Ponticello per morsetto plug-in, 2pt per 4 mm²

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello a pettine isolato

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 40 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 6 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480534133

Codice prodotto

SNRNSYTRAL42

Cod. produttore

NSYTRAL42

Produttore

SNR

Modello:

Ponticello a pettine isolato

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

40 A

Dimensione modulare (Passo):

6 mm

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Ponte plug-in Linergy NSYTR per morsetto. Ha un trattamento superficiale rosso. Fornisce 2 vie per morsetti da 4 mm². È compatibile con morsetto a vite TRV, TRH IDC, TRP push-in e morsetto a molla TRR. Venduto in confezione da 10 unità.