SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL22 Ponticello morsetto plug-in,2pt per 2,5mm² - NSYTRAL22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello a pettine isolato
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 40 A
Dimensione modulare (Passo) - 5 mm
Colore - Rosso
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480534058
Codice prodotto
SNRNSYTRAL22
Cod. produttore
NSYTRAL22
Produttore
SNR
Modello:
Ponticello a pettine isolato
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
40 A
Dimensione modulare (Passo):
5 mm
Colore:
Rosso
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


