AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL210GR Ponticello 10pt per morsetto 2,5 mm² grigio

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL210GR Ponticello 10pt per morsetto 2,5 mm² grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello a pettine isolato

  • Numero di morsetti ponticellati - 10

  • Corrente nominale In - 40 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 5 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480534119

Codice prodotto

SNRNSYTRAL210GR

Cod. produttore

NSYTRAL210GR

Produttore

SNR

Modello:

Ponticello a pettine isolato

Numero di morsetti ponticellati:

10

Corrente nominale In:

40 A

Dimensione modulare (Passo):

5 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

0 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Ponticello 10pt per morsetto 2,5 mm² grigio