SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL210 Ponticello plug-in 10pt per morsetto 2,5 mm² - NSYTRAL210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello a pettine isolato
Numero di morsetti ponticellati - 10
Corrente nominale In - 40 A
Dimensione modulare (Passo) - 5 mm
Colore - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110814798
Codice prodotto
SNRNSYTRAL210
Cod. produttore
NSYTRAL210
Produttore
SNR
Modello:
Ponticello a pettine isolato
Numero di morsetti ponticellati:
10
Corrente nominale In:
40 A
Dimensione modulare (Passo):
5 mm
Colore:
Rosso
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


