AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL102 Ponticello morsetto plug-in, 2pt per 10mm² - NSYTRAL102

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL102 Ponticello morsetto plug-in, 2pt per 10mm²

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello a pettine isolato

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 10 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110499285

Codice prodotto

SNRNSYTRAL102

Cod. produttore

NSYTRAL102

Produttore

SNR

Modello:

Ponticello a pettine isolato

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

76 A

Dimensione modulare (Passo):

10 mm

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Ponticello morsetto plug-in, 2pt per 10mm2. gamma: Linergy - nome abbreviato: TRH - categoria accessori: accessorio di collegamento - compatibilità prodotto: TRA push-in morsettiera, TRP morsetto a vite morsettiera, TRV terminale a molla morsettiera - numero di denti: 2 vie. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare levostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria(ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: ..