AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRACS4 Etichetta di warning per morsetto vite 4mm² - NSYTRACS4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRACS4 Etichetta di warning per morsetto vite 4mm²

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Modello - Altri

  • Con testo di pericolo / segnalazione - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480534607

Codice prodotto

SNRNSYTRACS4

Cod. produttore

NSYTRACS4

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Colore:

Giallo

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Modello:

Altri

Con testo di pericolo / segnalazione:

no

Qualità del materiale:

Altri

Simbolo:

Altri

Forma:

Rettangolare

Privo di alogeni:

Impermeabile:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di fissaggio:

Altri

Lingua di stampa:

Altri

Larghezza:

6.2 mm

Resistente ai raggi UV:

no

Significato della stampa:

Altri

Altezza:

25.2 mm

Diametro:

0 mm

Spessore:

1 mm

Luminescente:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Pieghevole / Richiudibile:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Segnale di indicazione / pericolo Schneider Electric tipo/modello ETICHETTA WARNING PER 4MMQ MORS VITE