SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAC22 Blocco terminale, 2pt, per morsetto vite - NSYTRAC22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
A scatto - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110580150
Codice prodotto
SNRNSYTRAC22
Cod. produttore
NSYTRAC22
Produttore
SNR
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Piastra di copertura Linergy NSYTR per morsetto. Ha un trattamento superficiale grigio. Per morsetto a vite a un livello 1x1, da 2,5 a 10 mm². È compatibile con il morsetto a vite TRV. Venduto in confezione da 50 unità.


