AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAB6L1N Elemento di siglatura 6 mm,L1,L2,L3,N,PE,10 stisce

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAB6L1N Elemento di siglatura 6 mm,L1,L2,L3,N,PE,10 stisce

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Lettere

  • Dimensione modulare (Passo) - 6 mm

  • Colore - Bianco

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480535420

Codice prodotto

SNRNSYTRAB6L1N

Cod. produttore

NSYTRAB6L1N

Produttore

SNR

Stampa:

Lettere

Dimensione modulare (Passo):

6 mm

Colore:

Bianco

Privo di alogeni:

Accessorio di marcatura per prodotti Linergy TR. È una striscia di etichettatura a clip da 6 mm per morsetti NSYTRV. È composta da caratteri in L1, L2, L3, N, PE stampati orizzontalmente. È compatibile con tutti i morsetti a 4 mm² e 6,2 mm di larghezza. È inoltre compatibile con morsetti da 16 mm² con 2 elementi di siglatura per 1 morsetto.