SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAB650 Elemento di siglatura, 6mm 10 caratteri 41 - 50 - NSYTRAB650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Cifre
Direzione di stampa - Orizzontale
Dimensione modulare (Passo) - 6 mm
Colore - Bianco
Privo di alogeni - sì
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480534850
Codice prodotto
SNRNSYTRAB650
Cod. produttore
NSYTRAB650
Produttore
SNR
Stampa:
Cifre
Direzione di stampa:
Orizzontale
Dimensione modulare (Passo):
6 mm
Colore:
Bianco
Privo di alogeni:
sì
Etichettatura per morsetti componibili Schneider Electric tipo/modello ELEMENTI SIGLAT 6MM 10 CARATT.41 - 50


