AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAB640 Elemento di siglatura, 6 mm 10 caratteri 31 - 40 - NSYTRAB640

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAB640 Elemento di siglatura, 6 mm 10 caratteri 31 - 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Cifre

  • Direzione di stampa - Orizzontale

  • Dimensione modulare (Passo) - 6 mm

  • Colore - Bianco

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480534843

Codice prodotto

SNRNSYTRAB640

Cod. produttore

NSYTRAB640

Produttore

SNR

Stampa:

Cifre

Direzione di stampa:

Orizzontale

Dimensione modulare (Passo):

6 mm

Colore:

Bianco

Privo di alogeni:

Etichettatura per morsetti componibili Schneider Electric tipo/modello ELEMENTI SIGLAT 6MM 10 CARATT.31 - 40