SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAB550 Elemento di siglatura, 5mm 10 caratteri 41 - 50 - NSYTRAB550

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Cifre
Direzione di stampa - Orizzontale
Dimensione modulare (Passo) - 5 mm
Colore - Bianco
Privo di alogeni - sì
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480534737
Codice prodotto
SNRNSYTRAB550
Cod. produttore
NSYTRAB550
Produttore
SNR
Stampa:
Cifre
Direzione di stampa:
Orizzontale
Dimensione modulare (Passo):
5 mm
Colore:
Bianco
Privo di alogeni:
sì
Etichettatura per morsetti componibili Schneider Electric tipo/modello ELEMENTI SIGLAT 5MM 10 CARATT.41 - 50


