SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAB510 Elemento di siglatura, 5mm 10 caratteri 1 - 10 - NSYTRAB510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Cifre
Direzione di stampa - Orizzontale
Dimensione modulare (Passo) - 5 mm
Colore - Bianco
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480534690
Codice prodotto
SNRNSYTRAB510
Cod. produttore
NSYTRAB510
Produttore
SNR
Stampa:
Cifre
Direzione di stampa:
Orizzontale
Dimensione modulare (Passo):
5 mm
Colore:
Bianco
Accessorio di etichettatura per prodotti Linergy TR. Si tratta di un terminale di bloccaggio da 5 mm nella striscia per i morsetti NSYTRV. È composto da 10 numeri consecutivi da 1 a 10 stampati in orizzontale. È compatibile con tutti i morsetti da 2,5 mm² e 5,2 mm di larghezza. È compatibile anche con morsetti da 10 mm² con 2 elementi di etichettatura per 1 morsetto.


