AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAAB35 Chiusura per guida DIN 35mm

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAAB35 Chiusura per guida DIN 35mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tipo di bloccaggio - Senza vite

  • Larghezza - 5.2 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119213110

Codice prodotto

SNRNSYTRAAB35

Cod. produttore

NSYTRAAB35

Produttore

SNR

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di bloccaggio:

Senza vite

Larghezza:

5.2 mm

Materiale:

Plastica

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Profondità:

48.5 mm

Accessorio per morsetti Linergy TR. Si tratta di un terminale di bloccaggio di 5,2 mm di larghezza per guide DIN da 35 mm. È etichettabile con strisce NSYTRABF5.