SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTPLSC3672AG Coperchio in policarbonato opaco 36x72x9,5cm - NSYTPLSC3672AG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 360 mm
Larghezza - 720 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606480777561
Codice prodotto
SNRNSYTPLSC3672AG
Cod. produttore
NSYTPLSC3672AG
Produttore
SNR
Altezza:
360 mm
Larghezza:
720 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Incernierato:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Chiusura a scatto:
no
Profondità:
95 mm
Coperchio in policarbonato opaco 36x72x9,5cm




